Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UR31004030J KONDENSATOR, 0.1æF, 2 KV, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496045
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UR31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 250 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 14 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2.5 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 8.3 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 28 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 100nf 5%, filmkondensator, folienkondensator 100nf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UR31004030J, 2496045, 249-6045
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    176
    Frei Haus
    ab € 2,06*
    € 3,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 6,31*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,47*
    € 6,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,76*
    € 4,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 176 Stück
    € 2,56*
    € 3,05
    pro Stück
    ab 528 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 1056 Stück
    € 2,20*
    € 2,62
    pro Stück
    ab 2112 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 4048 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.