Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76TN31004040J KONDENSATOR 0.1æF 1.6 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496031
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TN31004040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 11 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 650 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 3 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.3 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 0,1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76TN31004040J, 2496031, 249-6031
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,60*
    € 2,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,771*
    € 2,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,99*
    € 3,5581
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,317*
    € 1,56723
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,257*
    € 1,49583
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,227*
    € 1,46013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,166*
    € 1,38754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,986*
    € 1,17334
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,771*
    € 0,91749
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.