Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76TI14704040J KONDENSATOR 4700PF 1.6 KV 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496026
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TI14704040J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 28 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 4700 pF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 650 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.135 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 6 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 1.5 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1.6 kV
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76TI14704040J, 2496026, 249-6026
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2073
    10
    € 14,99*
    ab € 0,282*
    € 0,924*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,267*
    € 1,017*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,924*
    € 1,09956
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,368*
    € 0,43792
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,334*
    € 0,39746
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.