Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76QN31004030J KONDENSATOR, 0.1æF, 1 KV, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496021
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QN31004030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 210 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 600 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.011 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 2.1 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 7.1 A
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 18.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76QN31004030J, 2496021, 249-6021
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,70*
    € 2,16*
    Lager 139
    570
    € 14,99*
    ab € 0,669*
    € 2,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,242*
    € 1,47798
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,202*
    € 1,43038
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,162*
    € 1,38278
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,029*
    € 1,22451
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,898*
    € 1,06862
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,863*
    € 1,02697
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.