Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76QD0470SE00J KONDENSATOR, 470PF, 1 KV, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2496013
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76QD0470SE00J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 3 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 470 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3 mm
  • Produktlänge: 10 mm
  • Spannung (AC): 400 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.355 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 6 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 100 mA
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 1 kV
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, mkp-kondensator 470pf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76QD0470SE00J, 2496013, 249-6013
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,186*
    € 0,469*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,214*
    € 0,692*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,35*
    € 0,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,571*
    € 0,67949
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,268*
    € 0,31892
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,264*
    € 0,31416
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,92* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.