| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2495996 Herst.-Nr.: R76PD1100SE00J EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Rippelstrom: - Spitzenstrom: 3 ABetriebstemperatur, max.: 105 °CKapazitätstoleranz: ± 5% Kapazität: 1000 pFSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 3 mmProduktlänge: 10 mmSpannung (AC): 250 VÄquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.637 ohmProduktpalette: R76 Series Kondensatormontage: Durchsteckmontage Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) dv/dt: 2.8 kV/µsTypische Anwendungen: Hochfrequenz RMS-Strom Irms: 200 mADielektrikum: Doppelt metallisiertes PP Betriebstemperatur, min.: -55 °CQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 630 VProdukthöhe: 8 mmAusgang (kvar): - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76PD1100SE00J, 2495996, 249-5996 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1500 | | Frei Haus | ab € 0,22* | € 0,27* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,211* | € 0,776* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,24* | € 1,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|