Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R75MR41504030J KONDENSATOR, 1.5æF, 400V, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495964
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R75MR41504030J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 195 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 1.5 µF
  • Produktbreite: 13 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 220 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.0106 ohm
  • Produktpalette: R75 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 130 V/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 8.05 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 400 V
  • Produkthöhe: 22 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 400v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R75MR41504030J, 2495964, 249-5964
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,70*
    € 2,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,824*
    € 3,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,58*
    € 4,2602
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1152 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 2016 Stück
    € 1,065*
    € 1,26735
    pro Stück
    ab 4032 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,824*
    € 0,98056
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.