Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R73PI22204000J KONDENSATOR 0.022æF 630V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495931
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R73PI22204000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 22000 pF
  • Produktbreite: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 300 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: R73 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • dv/dt: 11 kV/µs
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Typische Anwendungen: Snubber
  • RMS-Strom Irms: -
  • Dielektrikum: PP, Folie
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produkthöhe: 13.5 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R73PI22204000J, 2495931, 249-5931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,406*
    € 1,266*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,84*
    € 7,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,266*
    € 1,50654
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,969*
    € 1,15311
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,682*
    € 0,81158
    pro Stück
    ab 700 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 1400 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 2100 Stück
    € 0,524*
    € 0,62356
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 0,51*
    € 0,6069
    pro Stück
    ab 8400 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,66* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.