Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71VF26804030K KONDENSATOR 0.068æF 520V 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495918
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71VF26804030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 520 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71VF26804030K, 2495918, 249-5918
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,113*
    € 0,357*
    540
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 1,53*
    € 1,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 21600 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,113*
    € 0,13447
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.