Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71QR42204010K KONDENSATOR 2.2æF 1 KV 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495916
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71QR42204010K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 27.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 18 mm
  • Produkthöhe: 33 mm
  • Produktlänge: 32 mm
  • Spannung (AC): 275 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71QR42204010K, 2495916, 249-5916
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    128
    Frei Haus
    ab € 1,19*
    € 1,89*
    Lager 139
    3675
    1
    € 14,99*
    ab € 1,04*
    € 3,84*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,22*
    € 3,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,84*
    € 4,5696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 512 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 1024 Stück
    € 1,33*
    € 1,5827
    pro Stück
    ab 2048 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 4096 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,04*
    € 1,2376
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.