Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R71PF22204030K KONDENSATOR 0.022æF 630V 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495900
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R71PF22204030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R71 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4 mm
  • Produkthöhe: 9 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 275 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R71PF22204030K, 2495900, 249-5900
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1800
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,169*
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    € 14,99*
    ab € 0,122*
    € 0,631*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,185*
    € 0,654*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,631*
    € 0,75089
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 3600 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 5400 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 21600 Stück
    € 0,152*
    € 0,18088
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,122*
    € 0,14518
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,31* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.