| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2495882 Herst.-Nr.: R60MF2470506AK EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: R60 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 10 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt Kapazitätstoleranz: ± 10% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 47000 pFQualifikation: AEC-Q200 Spannung (DC): 400 VSVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktbreite: 4 mmProdukthöhe: 9 mmProduktlänge: 13 mmSpannung (AC): 200 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, 47nf folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60MF2470506AK, 2495882, 249-5882 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139 | | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,119* | € 0,353* | | | | | | | | | 360 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 0,67* | € 2,345* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|