Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R60EN42205030K KONDENSATOR 2.2æF 100V 10% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495876
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R60EN42205030K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R60 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6 mm
  • Produkthöhe: 15 mm
  • Produktlänge: 26.5 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R60EN42205030K, 2495876, 249-5876
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,75*
    € 0,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,57*
    € 2,16*
    Lager 139
    251
    1
    € 14,99*
    ab € 0,641*
    € 2,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,90*
    € 3,451
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,99*
    € 1,1781
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,873*
    € 1,03887
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,791*
    € 0,94129
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.