Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R474I26805002K KONDENSATOR, 0.068æF, 10%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495863
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R474I26805002K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: R47 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 440 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 600 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, entstörkondensator x2 0,068µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, R474I26805002K, 2495863, 249-5863
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2510
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,202*
    € 0,552*
    50
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,44*
    € 3,40*
    150
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,95*
    € 3,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,495*
    € 0,58905
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,417*
    € 0,49623
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,387*
    € 0,46053
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,301*
    € 0,35819
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,252*
    € 0,29988
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,202*
    € 0,24038
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.