Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271YC5470MR30 KONDENSATOR 0.047æF 20% PAPIER RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495795
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YC5470MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PME271Y/P272 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 20.3 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, Papierkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, papierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271YC5470MR30, 2495795, 249-5795
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 0,97*
    € 1,22*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,80*
    € 2,05*
    Lager 139
    1846
    1
    € 14,99*
    ab € 0,823*
    € 3,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,31*
    € 3,9389
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,19*
    € 2,6061
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,50*
    € 1,785
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,28*
    € 1,5232
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,177*
    € 1,40063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 1,007*
    € 1,19833
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,983*
    € 1,16977
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,823*
    € 0,97937
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.