Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271YB5100MR30 KONDENSATOR, 0.01æF, 20%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495791
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271YB5100MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: PME271Y/P272 Series
  • Nennspannung Y: 300 VAC
  • Nennspannung X: -
  • Entstörklasse: Y2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 15.2 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 1.4 kV/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 115 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, papierkondensator 10nf, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271YB5100MR30, 2495791, 249-5791
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,68*
    € 0,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,65*
    Lager 139
    1774
    1
    € 14,99*
    ab € 0,453*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,305*
    € 1,55295
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,052*
    € 1,25188
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,868*
    € 1,03292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,69*
    € 0,8211
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,594*
    € 0,70686
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,533*
    € 0,63427
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.