Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271MD6330KR30 KONDENSATOR, 0.33æF, 10%, PAPIER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495783
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271MD6330KR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Produktpalette: PME271M/P276 Series
  • Nennspannung Y: -
  • Nennspannung X: 275 VAC
  • Entstörklasse: X2
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 400 V/µs
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes Papier
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 0.33 µF
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, entstörkondensator 0,33 uf 275 vac x2, papierkondensator, kemet metallpapierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Funkentstörkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Sicherheitskondensatoren, KEMET, PME271MD6330KR30, 2495783, 249-5783
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 1,71*
    € 3,35*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,74*
    € 5,09*
    Lager 139
    686
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 6,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,44*
    € 4,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.