| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2495741 Herst.-Nr.: PHE450KK3330JR17 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: PHE450/F450 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 7.5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A) Betriebstemperatur, max.: 105 °CDielektrikum: Doppelt metallisiertes PP Kapazitätstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 330 pFQualifikation: - Spannung (DC): 400 VSVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 4 mmProdukthöhe: 8 mmProduktlänge: 10 mmSpannung (AC): 250 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE450KK3330JR17, 2495741, 249-5741 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 400 | | € 6,90* | ab € 0,108* | € 0,154* | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 0,143* | € 0,204* | | | | Lager 139 | | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,217* | € 0,553* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|