Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PHE450KD6220JR06L2 KONDENSATOR 0.22æF 400V 5% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495736
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PHE450KD6220JR06L2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Produktpalette: PHE450/F450 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 16.5 mm
  • Produktlänge: 26 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 0,22uf 250vac, filmkondensator, folienkondensator 250v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, PHE450KD6220JR06L2, 2495736, 249-5736
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    216
    Frei Haus
    ab € 0,88*
    € 1,79*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,75*
    € 2,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,85*
    € 3,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,79*
    € 4,5101
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,29*
    € 2,7251
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,0706
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 216 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 648 Stück
    € 1,226*
    € 1,45894
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 1,147*
    € 1,36493
    pro Stück
    ab 2160 Stück
    € 1,076*
    € 1,28044
    pro Stück
    ab 4104 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,85*
    € 1,0115
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.