Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEPE2330KA5N00 KONDENSATOR 0.033æF 630V 10% PEN 2824


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495729
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEPE2330KA5N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2824 [Metrisch: 7260]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 630 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 4.7 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • Spannung (AC): 200 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEPE2330KA5N00, 2495729, 249-5729
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,876*
    € 3,88*
    € 5,90*
    ab € 0,89*
    € 4,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,88*
    € 4,6172
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,54*
    € 3,0226
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,165*
    € 1,38635
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,096*
    € 1,30424
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.