Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEIC2330KA0N00 KONDENSATOR 0.033æF 250V 10% PEN 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495722
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEIC2330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1812 [Metrisch: 4532]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 3.3 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 4.7 mm
  • Spannung (AC): 120 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEIC2330KA0N00, 2495722, 249-5722
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,313*
    € 0,838*
    300
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,15*
    € 3,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,709*
    € 0,84371
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,535*
    € 0,63665
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,393*
    € 0,46767
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,38* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.