Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEEF4220KA0N00 KONDENSATOR, 2.2æF, 100V, 10%, PEN, 4030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495720
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEEF4220KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4030 [Metrisch: 10580]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.9 mm
  • Produkthöhe: 5.6 mm
  • Produktlänge: 10.5 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 1,82*
    1000
    Frei Haus
    ab € 1,91*
    € 2,39*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 6,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,98*
    € 3,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,22*
    € 2,64
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.