Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEDB2680KA0N00 KONDENSATOR 0.068æF 63V 10% PEN 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495716
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDB2680KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 68000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDEDB2680KA0N00, 2495716, 249-5716
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    250
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,43*
    € 1,457*
    1
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 1,89*
    € 5,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,457*
    € 1,73383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,141*
    € 1,35779
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,935*
    € 1,11265
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,557*
    € 0,66283
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,43*
    € 0,5117
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,57* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.