Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDEDA2330KA0N00 KONDENSATOR 0.033æF 63V 10% PEN 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495715
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDEDA2330KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Folienkondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Umwickelt
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 33000 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.2 mm
  • Produktlänge: 3.3 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,309*
    € 0,853*
    300
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 3,44*
    € 4,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,853*
    € 1,01507
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,71*
    € 0,8449
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,547*
    € 0,65093
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,441*
    € 0,52479
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,41*
    € 0,4879
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,40*
    € 0,476
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,309*
    € 0,36771
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,53* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.