Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET LDECG4470KA0N00 KONDENSATOR, 4.7æF, 50V, 10%, PEN, 5040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495714
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     LDECG4470KA0N00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: LDE Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 5040 [Metrisch: 2016]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PEN, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 10.4 mm
  • Produkthöhe: 4.1 mm
  • Produktlänge: 13 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Chip-Kondensator, SMD Kondensator, Schichtkondensator, chip-kondensator kemet, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, LDECG4470KA0N00, 2495714, 249-5714
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1250
    Frei Haus
    ab € 2,13*
    € 2,72*
    1250
    € 6,90*
    ab € 2,65*
    € 3,36*
    Lager 139
    114
    1
    € 14,99*
    ab € 3,03*
    € 8,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,69*
    € 10,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,30*
    € 9,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,99*
    € 4,75
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 3,61*
    € 4,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,03*
    € 3,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.