Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET F161WP224K100V KONDENSATOR 0.22æF 100V 10% PET 4036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2495704
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     F161WP224K100V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: F161 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 4036 [Metrisch: 10291]
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 9.1 mm
  • Produkthöhe: 5.5 mm
  • Produktlänge: 10.2 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator 0,22µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, F161WP224K100V, 2495704, 249-5704
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    € 5,90*
    ab € 1,45*
    € 1,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,64*
    € 4,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,38*
    € 2,83
    pro Stück
    ab 800 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 1600 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 2,06*
    € 2,45
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.