Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 014.10.071. BLINDSTOPFEN, LDPE, 11MM, NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494615
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     014.10.071.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen ldpe
blindstopfen
Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 11 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Stopfenmaterial: PE (Polyethylen)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ettinger blindstopfen, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ETTINGER, 014.10.071., 2494615, 249-4615
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,239*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,239*
    € 0,28441
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.