Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 072.13.551 SPREIZNIET, NYLON 6.6, 1.5MM-2.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494512
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     072.13.551
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 1.5 mm
  • Klemmbereich, max.: 2.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 3.1 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 5.4 mm
  • Außentiefe: 7.5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, ETTINGER, 072.13.551, 2494512, 249-4512
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0582*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0958*
    € 0,114
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0848*
    € 0,10091
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0798*
    € 0,09496
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0769*
    € 0,09151
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0732*
    € 0,08711
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.