Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETTINGER 072.13.341 SPREIZNIET, NYLON 6, 0.8MM-3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494511
Hersteller:
     Ettinger
Herst.-Nr.:
     072.13.341
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Klemmbereich, min.: 0.8 mm
  • Klemmbereich, max.: 3.6 mm
  • Produktpalette: -
  • Außendurchmesser: 2 mm
  • Befestigungsmaterial: Nylon 6 (Polyamid 6)
  • Gesamtlänge: -
  • Montagelochdurchmesser: 3.7 mm
  • Außentiefe: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aus, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Kunststoff, Kunststoffniete, Werkstattbedarf, ETTINGER, 072.13.341, 2494511, 249-4511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,105*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,132*
    € 0,15708
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.