Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY T58MM106M6R3C0300 KONDENSATOR, 10æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2494479
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T58MM106M6R3C0300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator 6,3v
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: M
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.3 ohm
  • Produktpalette: vPolyTan T58
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Rippelstrom: 289 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produkthöhe: 0.9 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, Tantal-Polymer-Kondensatoren, VISHAY, T58MM106M6R3C0300, 2494479, 249-4479
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.