Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRF3216A-222Y GLEICHTAKTFILTER, 2K2, 0.2A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493836
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF3216A-222Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität: -
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • Produktpalette: SRF3216A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, Drosseln, elektromagnetischen, Emissionen, Gleichtaktfilter, Gleichtaktfilter,SMD, Hochfrequenzstörungen, Passive, Stromkompensierte, Unterdrückung, von, BOURNS, SRF3216A-222Y, 2493836, 249-3836
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,25*
    € 0,31*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,34*
    12 Tage
    nicht lagernd
    2000
    € 25,00*
    ab € 0,282*
    € 0,368*
    2 Tage
    2488
    3
    € 5,95*
    ab € 0,3145*
    € 0,7471*
    Lager 139
    1713
    5
    € 14,99*
    ab € 0,248*
    € 0,872*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 0,822*
    € 0,97818
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,559*
    € 0,66521
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,463*
    € 0,55097
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,32*
    € 0,3808
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,298*
    € 0,35462
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,248*
    € 0,29512
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,36* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Murata
    DLW31SN222SQ2L
    ab € 0,3138*
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    744232222
    ab € 0,737*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.