Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HXB40H05 AXIALLÜFTER, 40MM, 5VDC, 24DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493526
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HXB40H05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: HXB
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 90 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 24 dBA
  • Luftstrom - m3/min: -
  • Luftstrom - CFM: -
  • Nenndrehzahl: 5800 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: -
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 20.5 mm
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Rahmengröße: 40 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Brennsoftware, Brennsoftware Gesamtübersicht, axiallüfter dc 5v, axiallüfter dc, axialgebläse dc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, SEPA, HXB40H05, 2493526, 249-3526
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 23,97*
    € 37,70*
    2 Tage
    37
    Frei Haus
    ab € 21,20*
    € 37,72*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 19,26*
    € 39,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,12*
    € 46,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,15*
    € 45,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,91*
    € 33,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.