Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 744766910 INDUKTIVITÄT 10UH, 10% 0.825A 36MHZ 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2493207
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744766910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-GFH Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 825 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • Eigenresonanzfrequenz: 36 MHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Kernmaterial: Eisen
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 744766910, 2493207, 249-3207
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 0,22*
    € 0,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,254*
    € 0,871*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,33*
    € 0,3927
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.