Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ1TRQJ2R2U STROMMESSWIDERSTAND, 2R2, 5%, 1W, 2512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492985
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ1TRQJ2R2U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Metallbandwiderstand
Strommesswiderstand
Produktpalette: ERJ1TR
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 2512 [Metrisch 6432]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 0.6 mm
  • Produktlänge: 6.4 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 2.2 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Widerstand, smd widerstand 1w, dickfilmwiderstand, panasonic smd widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, PANASONIC, ERJ1TRQJ2R2U, 2492985, 249-2985
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,35*
    € 0,44*
    Lager 139
    107
    10
    € 14,99*
    ab € 0,142*
    € 0,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,335*
    € 0,39865
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,181*
    € 0,21539
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,30* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    35202R2JT
    ab € 0,0438*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.