Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1551448 SENSORANSCHL., M12, PCB-BUCHSE, 5POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491957
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1551448
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Stecker
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 5 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Leiterplattenmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M12
  • Sensorkontakt: Stiftkontakt, Leiterplatte
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 60 V
  • SVHC: Lead (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (12)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    14 Tage
    nicht lagernd
    60
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 2,34*
    € 2,70*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,34784*
    € 2,70784*
    60
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 2,45*
    € 2,83*
    16 Tage
    unbekannt
    60
    pro Stück
    € 6,99*
    ab € 2,54*
    € 2,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 4,40*
    € 7,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,44*
    € 8,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,76*
    € 6,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,40*
    € 5,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414231
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414233
    ab € 2,85*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414003
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414004
    ab € 2,15*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1414005
    ab € 2,18*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1417989
    ab € 2,005*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419630
    ab € 1,912*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1419633
    ab € 2,13*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1555538
    ab € 4,76*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1437889
    ab € 2,03*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,14*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.