Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC 6SVQP100M KONDENSATOR, 100æF, 6.3V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491849
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     6SVQP100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.04 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: OS-CON SVQP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatormontage: Oberflächenmontage
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Rippelstrom: 572 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 125°C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.9 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 uf 6,3v, becherelko, smd kondensator 6,3v, Aluminium-Polymer-Kondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, Polymer-Kondensatoren, PANASONIC, 6SVQP100M, 2491849, 249-1849
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,537*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,255*
    € 1,49345
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,742*
    € 0,88298
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,537*
    € 0,63903
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.