Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP1060AP100G AC/DC-WANDLER, FLYBACK, DIP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491545
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP1060AP100G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung, min.: 85 VAC
  • Eingangsspannung, max.: 265 VAC
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 4.7 W
  • Schaltfrequenz: 100 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Nennstrom Leistungsschalter: -
  • Nennspannung Leistungsschalter: 700 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Isolation: Isoliert, nicht isoliert
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, ONSEMI, NCP1060AP100G, 2491545, 249-1545
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    419
    € 14,99*
    ab € 0,615*
    € 1,489*
    € 5,90*
    ab € 0,76*
    € 1,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,489*
    € 1,77191
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,073*
    € 1,27687
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,855*
    € 1,01745
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.