Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TMCUB1D475KTRF KONDENSATOR, 4.7æF, 20V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491461
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCUB1D475KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
smd tantal elko
Hersteller-Größencode: UB
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 4 ohm
  • Produktpalette: TMCU
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 155 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 20 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, 4,7uf tantalkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TMCUB1D475KTRF, 2491461, 249-1461
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,166*
    € 0,528*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,82*
    € 1,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,528*
    € 0,62832
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,342*
    € 0,40698
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,286*
    € 0,34034
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,206*
    € 0,24514
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.