Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TMCP1A225KTRF KONDENSATOR, 2.2æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491433
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCP1A225KTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Produktpalette: TMCP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0805 [Metrisch: 2012]
  • Rippelstrom: 85 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 1.5 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.45 mm
  • Hersteller-Größencode: P
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 8.8 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 10v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TMCP1A225KTRF, 2491433, 249-1433
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5160
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0618*
    € 0,2611*
    1 Tag
    25
    5
    € 5,95*
    ab € 0,1775*
    € 0,6485*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2611*
    € 0,31071
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1795*
    € 0,21361
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1426*
    € 0,16969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1168*
    € 0,13899
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1054*
    € 0,12543
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0974*
    € 0,11591
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0868*
    € 0,10329
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0825*
    € 0,09818
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0791*
    € 0,09413
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0735*
    € 0,08747
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3055* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.