Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TMCJ0G106MTRF KONDENSATOR, 10æF, 4V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491410
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCJ0G106MTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 10µf
Hersteller-Größencode: J
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktpalette: TMCJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Rippelstrom: 71 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 4 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TMCJ0G106MTRF, 2491410, 249-1410
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,12*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,155*
    € 0,18445
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.