Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TMCJ0E226MTRF KONDENSATOR, 22æF, 2.5V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2491408
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TMCJ0E226MTRF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elektrolytkondensator
Hersteller-Größencode: J
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktpalette: TMCJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch: 1608]
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2.5 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, VISHAY, TMCJ0E226MTRF, 2491408, 249-1408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0862*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3104*
    € 0,36938
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,188*
    € 0,22372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1364*
    € 0,16232
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1234*
    € 0,14685
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.