Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT24C32E-STUM-T SERIELLES EEPROM, 32KBIT 400KHZ, SOT23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490915
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT24C32E-STUM-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 32Kbit Serial I2C EEPROMs
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell I2C (2-Draht)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Speicherdichte: 32 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 4K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 1 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, AT24C32E-STUM-T, 2490915, 249-0915
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,331*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,554*
    € 0,65926
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,484*
    € 0,57596
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,403*
    € 0,47957
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.