Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32L053C6T7 MCU, 32BIT, CORTEX-M0+, 32MHZ, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490878
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32L053C6T7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32L0 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 37 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 10 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 32 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0+
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32L0
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32L053C6T7, 2490878, 249-0878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 5,37*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,30*
    € 3,93
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,92*
    € 2,28
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.