Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F401VCH7 MCU, 32BIT, CORTEX-M4, 84MHZ, UFBGA-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490856
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F401VCH7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: STM32 Family STM32F4 Series Microcontrollers
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 81 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, USART, USB
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: UFBGA
  • Programmspeichergröße: 256 KB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M4
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F4
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 84 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F401VCH7, 2490856, 249-0856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,98*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,54*
    € 6,59
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,02*
    € 5,97
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,78*
    € 5,69
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.