Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP37210-200I/TL ADC, EINFACH, 12BIT, 200MSPS, SPI, VTLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490631
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP37210-200I/TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Produktpalette: Single 12-Bit Pipelined ADCs
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 1.89 V
  • Auflösung (Bit): 12 bit
  • Anzahl der Pins: 124 Pin(s)
  • Abtastrate: 200 MS/s
  • Bauform - ADC / DAC: VTLA
  • Versorgungsspannung: Einfach, zweifach (+/-)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Datenschnittstelle: SPI
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Eingangskanaltyp: Differenz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.71 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, a-d converter microchip, a d converter, (A, ADC), Analog, D-Wandler, Datenkonvertierung, Digital-Wandler, Halbleiter, ICs, Signalwandlung, MICROCHIP, MCP37210-200I/TL, 2490631, 249-0631
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,24*
    € 19,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 31,94*
    € 53,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,74*
    € 63,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,43*
    € 62,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,28*
    € 59,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,70*
    € 53,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,26*
    € 44,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,94*
    € 38,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.