Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-Bit-MCU, Kfz-Anwendungen, STM8 Family STM8AF Series Microcontrollers, STM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2488350
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM8AF6213PDU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: STM8 Family STM8AF Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 5 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: STM8
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 1 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM8
  • MCU-Baureihe: STM8AF
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Betriebsfrequenz, max.: 16 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM8AF6213PDU, 2488350, 248-8350
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,09*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,89*
    € 4,6291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,96*
    € 3,5224
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,88*
    € 3,4272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,41*
    € 2,8679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,35*
    € 1,6065
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    LCQT-TSSOP20
    ab € 3,79*
    Zubehör
    global Specialties
    GS-170K1
    ab € 87,11*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE933-04ST
    ab € 7,73*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-8S207K8
    ab € 9,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.