Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STM32F746IGT6 MCU, 32BIT, CORTEX-M7, 216MHZ, LQFP-176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484978
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F746IGT6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Produktpalette: STM32 Family STM32F7 Series Microcontrollers
  • ADC-Auflösung: 12 Bit
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 140 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 176 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USART, USB
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Programmspeichergröße: 1 MB
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M7
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • RAM-Speichergröße: 320 KB
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: STM32
  • MCU-Baureihe: STM32F7
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 216 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, STMICROELECTRONICS, STM32F746IGT6, 2484978, 248-4978
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    40
    Frei Haus
    ab € 10,89*
    € 14,15*
    Lager 139
    2280
    1
    € 14,99*
    ab € 11,30*
    € 21,93*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,93*
    € 26,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,82*
    € 25,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,01*
    € 23,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,18*
    € 19,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,86*
    € 18,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,24*
    € 16,95
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.