Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPEAN THERMODYNAMICS APHC-07104-S PELTIER-MODUL, 20W, 23.5 X 23.5 X 3.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484936
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     APHC-07104-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Module
Peltier-Elemente
Thermoelektrische
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Länge: 23.5 mm
  • Anschlussdrähte: 100mm, 20AWG, PTFE-Isolierung
  • Produktpalette: APHC
  • Breite: 23.5 mm
  • Kühlleistung: 20 W
  • Tiefe: 3.6 mm
  • Innenwiderstand: 1.92 ohm
  • Strom bei max. Differenztemperatur, max.: 3.7 A
  • Spannung bei max. Temperaturänderung, max.: 8.2 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Temperaturdifferenz, max.: 65 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,00*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,14*
    € 63,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,88*
    € 60,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,93*
    € 39,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,00*
    € 33,32
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPE-071-10-13
    ab € 22,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.