Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PL282X-301-50 RECHTECKSTECKER, 2POS, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484658
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PL282X-301-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: 30 mm
  • Produktpalette: PowerLok 300
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    Frei Haus
    ab € 3,491*
    € 4,371*
    40
    Frei Haus
    ab € 3,395*
    € 4,465*
    Lager 139
    19
    1
    Frei Haus
    ab € 110,99*
    € 224,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 224,46*
    € 267,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 170,62*
    € 203,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,90*
    € 145,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 119,44*
    € 142,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 119,43*
    € 142,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 115,48*
    € 137,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 115,47*
    € 137,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 110,99*
    € 132,08
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PL082X-301-10D10
    ab € 53,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.