Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PL082X-61-4 RECHTECKBUCHSE, 2POS, PANELEINBAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484635
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PL082X-61-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Leistungssteckverbinder
Rechteckige
Steckverbinder
Steckverbindermontage: Panelmontage
  • Kontaktüberzug: -
  • Rastermaß: -
  • Produktpalette: PowerLok 60
  • Kontaktmaterial: -
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • Kontaktanschluss: Schraube für Sammelschiene
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • Anzahl der Kontakte: 2 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    172
    1
    € 14,99*
    ab € 12,44*
    € 18,06*
    100
    Frei Haus
    ab € 17,11*
    € 21,17*
    1
    € 5,95*
    ab € 16,42*
    € 23,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,76*
    € 19,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,70*
    € 18,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,41*
    € 18,34
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,39*
    € 18,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,44*
    € 14,80
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    PL182X-61-4
    ab € 14,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.